Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltuhr, mechanisch, 1 Schliesser (NO)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13661943
Hersteller:
     Müller
Herst.-Nr.:
     VS 10.18
EAN/GTIN:
     4022709218087
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Schaltuhr Mechanisch
Schaltuhr Einbau
Verteilerschaltuhr
Schaltuhr, mechanisch, Typ=VS 10.18, Batterielebensdauer=100 h, Kanäle=1, Schaltintervall min.=15 min, Schaltspannung=250 VAC, Speicherplätze=-999, Anschlussart=Schraubklemme, Gemessene Einheiten=Minuten, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Schaltstrom=16 A, Schutzart=IP20, Typ=Analog, Betriebsspannung=230 VAC, Serien=VS Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
43 mm
Tiefe:
108 mm
Bruttogewicht:
94 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
9107000090
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 27,45*
€ 42,21*
€ 8,95*
ab € 33,92*
€ 46,23*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 36,97*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 31,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.