Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lampenfassung E27 50mm Keramik weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13656519
Hersteller:
     Bender + Wirth
Herst.-Nr.:
     1766-8231
EAN/GTIN:
     7331176131339
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fassung für Leuchtmittel
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
Lampenfassung, Typ=1766-8231, Glühlampensockel=E27
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
117 g
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
119 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536611090
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, fassungen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 11,62*
€ 19,53*
€ 8,95*
ab € 13,82*
€ 20,58*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.