Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Element, M22-LEDC230-W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13631024
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     M22-LEDC230-W
EAN/GTIN:
     4015082165666
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
LED-Element, Typ=M22-LEDC230-W, Alternative (Alias)=216566 M22-LEDC230-WQ 4355379, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=22.5 mm, Nennspannung AC=264 V, Nennstrom=15 mA, Anschlussart=Schraubklemme, Farbe Beleuchtung=Weiss, Gehäusematerial=-999, Montageart=Sockelmontage, Produktart=LED-Element, Schutzart=IP20 IP66, Serien=M22 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Tiefe:
38 mm
Bruttogewicht:
10 g
Breite:
36 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501590
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
52
€ 4,98*
ab € 6,60*
€ 8,79*
2 Tage
134
€ 4,99*
ab € 6,60*
€ 8,79*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,83*
€ 9,08*
2 Tage
236
€ 6,40*
ab € 8,56*
€ 11,35*
Lager 115
47
€ 5,95*
ab € 9,10*
€ 13,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
78635803 M22-DL-G+M22-A
ab € 9,77*
Zubehör
Eaton
216374
ab € 0,77*
Zubehör
Eaton
231079
ab € 4,80*
Zubehör
Eaton
231080-BK
ab € 6,83*
Zubehör
Eaton
231078
ab € 4,77*
Zubehör
Eaton
271541 M22-XLED220
ab € 16,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.