Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Element, M22-LED230-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13631021
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     M22-LED230-R
EAN/GTIN:
     4015082165642
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
LED-Element, Typ=M22-LED230-R, Alternative (Alias)=216564 M22-LED230-RQ 4355376, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=22.5 mm, Nennspannung AC=264 V, Nennspannung DC=264 V, Nennstrom=15 mA, Anschlussart=Schraubklemme, Farbe Beleuchtung=Rot, Gehäusematerial=-999, Montageart=Frontmontage, Produktart=LED-Element, Schutzart=IP20 IP66, Serien=M22 Series
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
53
€ 4,98*
ab € 6,44*
€ 8,96*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,85*
€ 9,53*
2 Tage
15
€ 4,99*
ab € 7,45*
€ 10,27*
€ 5,46*
ab € 7,63*
€ 10,50*
Lager 115
34
€ 5,95*
ab € 12,54*
€ 18,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
78635803 M22-DL-G+M22-A
ab € 10,82*
Zubehör
Eaton
216374
ab € 0,77*
Zubehör
Eaton
231079
ab € 5,79*
Zubehör
Eaton
231080-BK
ab € 6,88*
Zubehör
Eaton
231078
ab € 4,77*
Zubehör
Eaton
271541 M22-XLED220
ab € 15,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.