Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsseltaster Rastend Schlüsselschalter Schwarz IP66 M22 Series Moller RMQ-Titan Keylock Switches


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13631004
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     M22-WRS
EAN/GTIN:
     4015082168872
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Schlüsseltaster, Typ=M22-WRS, Alternative (Alias)=216887, Aussendurchmesser=29.7 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=22.5 mm, Höhe=-999, Länge=66.75 mm, Art des Betätigers=Schlüsselschalter, Beleuchtung=Nein, Farbe des Schalters=Schwarz, Geeignet für=M22 Series Moller RMQ-Titan Keylock Switches, Gehäusematerial=-999, Schaltfunktion=Rastend, Schutzart=IP66, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
30 mm
Tiefe:
67 mm
Bruttogewicht:
30 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501590
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
38
€ 8,90*
ab € 22,18*
€ 29,26*
1 Tag
44
€ 4,99*
ab € 24,99*
€ 32,69*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 25,32*
€ 33,17*
1 Tag
114
€ 6,40*
ab € 29,19*
€ 37,89*
Lager 115
55
Frei Haus
ab € 37,96*
€ 54,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216416
ab € 4,02*
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,14*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,63*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,79*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,00*
Zubehör
Moeller
216402
ab € 3,27*
Zubehör
Rittal
2384010
ab € 76,22*
Zubehör
Rittal
2384020
ab € 83,46*
Zubehör
Rittal
2384030
ab € 90,26*
Zubehör
Rittal
2384040
ab € 97,60*
Zubehör
Eaton
107940
ab € 6,93*
Zubehör
Eaton
216386
ab € 2,88*
Zubehör
Eaton
216406
ab € 0,33*
Zubehör
Eaton
216498 M22S-ST-GB8
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216500 M22S-ST-GB11
ab € 1,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.