| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13630100 Herst.-Nr.: ZCQ55 EAN/GTIN: 4536854251276 |
| | |
|
| | |
| Mikroschalter, Typ=ZCQ55, Betätigungskraft=11.7 N, Breite=21.7 mm, Höhe=60.2 mm, Kontaktspannung – AC=250 V, Kontaktspannung – DC=-999, Kontaktstrom – AC=10 A, Kontaktstrom – DC=-999, Länge=55 mm, Anschlussart=Schraubklemme, Art des Betätigers=Stössel, Art des Mikroschalters=Hochpräzise, Gehäusematerial=-999, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Schaltfunktion=EIN-(EIN) ()=tastend, Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=CCC CSA EN UL Listed, Serien=ZC Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | JP | Höhe: | 20 mm | Nettogewicht: | 99 g | Tiefe: | 70 mm | Bruttogewicht: | 99 g | Breite: | 60 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536500700 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,05* | € 34,75* | | | | | 66 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 28,83* | € 37,10* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 33,02* | € 42,25* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 34,32* | € 43,55* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 52,26* | € 68,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|