| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13619319 Herst.-Nr.: H3RN112DC EAN/GTIN: 4536853509699 |
| | |
|
| | |
| Zeitrelais, Typ=H3RN112DC, Anzahl Zeitbereiche=4, Anzahl an Funktionen=4, Betriebsspannung, max.=12 VDC, Betriebsspannung, min.=-999, Schaltleistung – AC=750 VA, Schaltleistung – DC=-999, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=-999, Schaltstrom – AC=3 A, Schaltstrom – DC=-999, Spulenspannung – AC=-999, Spulenspannung – DC=-999, Zeiteinstellung max.=10 min, Zeiteinstellung min.=0.1 s, Zeitverzögerung=-999, Anschlussart=Push-In-Anschluss, Betriebsart=Taktgeber mit Pausenbeginn Taktgeber mit Impulsbeginn durch DIP-Schalter wählbar Einschaltwischer Ansprechverzögert, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Schutzart=IP20, Serien=H3RN |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 47 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 34,83* | € 45,69* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 37,57* | € 49,35* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 38,80* | € 52,15* | | | | | 46 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 41,33* | € 57,80* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 66,38* | € 91,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|