Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrierelais G2RS 1 Wechsler DC 24V 10A Steckbare Anschlussklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13618717
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G2R1SN24DCSNEW
EAN/GTIN:
     4536854937170
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
LY-Relais
Industrierelais, Typ=G2R1SN24DCSNEW, Breite=13 mm, Höhe=35.5 mm, Länge=29 mm, Schaltleistung=2.5 kVA, Schaltspannung – AC=440 V, Schaltspannung – DC=125 V, Schaltstrom=10 A, Spulenspannung – AC=-888, Spulenspannung – DC=24 V, Anschlussart=Steckbare Anschlussklemme, Art der Spule=DC, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Montageart=Buchsenmontage, Serie=G2RS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
13 mm
Tiefe:
41 mm
Bruttogewicht:
20 g
Breite:
29 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,48*
€ 6,57*
€ 8,95*
ab € 4,53*
€ 6,79*
47 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 5,07*
€ 7,36*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 5,13*
€ 7,46*
Lager 115
796
€ 5,95*
ab € 7,59*
€ 11,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,70*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 21,07*
Zubehör
Multicomp
FDD2-187(8)
ab € 10,10*
Zubehör
Omron
P2RF-05-PU
ab € 3,17*
Zubehör
Omron
P2R-05P
ab € 1,55*
Zubehör
Panasonic
ERZV14D470
ab € 0,19*
Zubehör
Weidmüller
514570000 (PACK OF 5)
ab € 23,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.