Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschalter 1 Öffner 600 VAC / 600 VDC 2-Pos 45° Rastend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13606515
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     L21LA00
EAN/GTIN:
     3245062239501
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Schlüsselschalter, Typ=L21LA00, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=29.9 mm, Indexierungswinkel=45 °, Länge=26.2 mm, Positionen=2, Anschlussart=Schraubklemme, Beleuchtung=Nein, Gehäusematerial=Kunststoff, Kontaktkonfiguration=1 Öffner, Schaltfunktion=Rastend, Schlosstyp=Ronis 455, Schutzart=IP66 IP69K, Konformität mit Normen=BV IEC UL Listed, Kontaktspannung=600 VAC 600 VDC, Kontaktstrom=10 A @ 600 VAC 2.5 A @ 600 VDC, Serien=L21LA
Weitere Suchbegriffe: drehschalter 2 stellungen, dreh - schlüsselschalter, baco drehschalter, Key-Operated Switch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 30,16*
€ 37,94*
Lager 115
25
1
Frei Haus
ab € 28,57*
€ 41,11*
1
€ 8,95*
ab € 32,14*
€ 45,96*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Baco
33E10
ab € 2,592*
Zubehör
Baco
33E01
ab € 2,582*
Zubehör
Baco
LWG3
ab € 17,97*
Zubehör
Baco
LWP3
ab € 12,65*
Zubehör
Baco
WA0234
ab € 4,74*
Zubehör
Baco
333E
ab € 0,74*
Zubehör
Baco
455
ab € 4,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.