Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehschalter, 45°, Rastend,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13606028
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     L21MA03
EAN/GTIN:
     3245062239235
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
Knebelschalter
Wahlschalter
knebelschalter 3 stellungen
Drehschalter, Typ=L21MA03, Geeignete Schaftgrösse (Durchmesser)=-888, Höhe=-999, Indexierungswinkel=45 °, Positionen=3, Art des Betätigers=Griff, Beleuchtung=Nein, Farbe des Schalters=Schwarz/Metallic, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=Rastend, Schutzart=IP66, Konformität mit Normen=UL Listed IEC, Serien=BACO Ø22
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
30 mm
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
15 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501590
Weitere Suchbegriffe: knebelschalter, knebelschalter schwarz
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 16,10*
€ 19,91*
Lager 115
49
1
€ 5,95*
ab € 14,94*
€ 22,68*
1
€ 8,95*
ab € 16,37*
€ 24,50*
1
€ 3,50*
ab € 32,92*
€ 43,92*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Baco
33E10
ab € 2,612*
Zubehör
Baco
33E01
ab € 2,612*
Zubehör
Baco
LWG3
ab € 18,07*
Zubehör
Baco
LWP3
ab € 12,65*
Zubehör
Baco
WA0234
ab € 4,74*
Zubehör
Baco
333E
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.