| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13587358 Herst.-Nr.: D2F-01 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Mikroschalter, Typ=D2F-01, Betätigungskraft=1.47 N, Breite=5.8 mm, Höhe=-999, Kontaktspannung – AC=-999, Kontaktspannung – DC=30 V, Kontaktstrom – AC=-999, Kontaktstrom – DC=100 mA, Länge=12.7 mm, Anschlussart=Lötanschluss, Art des Betätigers=Stössel, Art des Mikroschalters=Ultra-Subminiatur, Gehäusematerial=-999, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Schaltfunktion=EIN-(EIN) ()=tastend, Schutzart=IP40, Konformität mit Normen=CSA UL Listed, Serien=D2F Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | JP | Höhe: | 6 mm | Nettogewicht: | 0,650 g | Tiefe: | 17 mm | Bruttogewicht: | 0,65 g | Breite: | 16 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536500700 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,474* | € 1,064* | | | | | | | | 2 | | € 6,90* | ab € 0,46* | € 1,09* | | | | | 66 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 0,70* | € 1,10* | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,80* | € 1,48* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,84* | € 2,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|