Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mikroschalter 1006, 10A, 1 Wechsler, 2.5N, Kurzer Rollenhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13583008
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1006.0701
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
mikroschalter 10 a rollenhebel
Mikroschalter, Typ=1006.0701, Betätigungskraft=2.5 N, Breite=10.3 mm, Höhe=16 mm, Kontaktspannung – AC=400 V, Kontaktspannung – DC=-999, Kontaktstrom – AC=10 A, Kontaktstrom – DC=-999, Länge=28 mm, Anschlussart=Lötfahne, Art des Betätigers=Kurzer Rollenhebel, Art des Mikroschalters=Miniatur, Gehäusematerial=Duroplast, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Schaltfunktion=EIN-(EIN) ()=tastend, Konformität mit Normen=CSA ENEC UL, Serien=1006
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TN
Höhe:
10 mm
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
7 g
Breite:
24 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
724
€ 5,95*
ab € 3,28*
€ 4,95*
€ 5,90*
ab € 3,62*
€ 5,33*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.