Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOT-AUS-Pilztaster, komplett 1 Öffner + 1 Schliesser IP66 L22GR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13512420
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     L22GR01B
EAN/GTIN:
     3245062237279
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Not Halt Hauptschalter
NOT-AUS-Pilztaster, komplett, Typ=L22GR01B, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=22 mm, Art des Betätigers=Pilz-Drucktaster mit Schlüsselschalter, Beleuchtung=Nein, Farbe des Schalters=Rot/Gelb, Kontaktkonfiguration=1 Öffner + 1 Schliesser, Schaltermaterial=Kunststoff, Schaltfunktion=Rastend, Schutzart=IP66, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Kontaktspannung=240 VAC 125 VDC, Kontaktstrom=3 A @ 240 VAC 550 mA @ 125 VDC, Serien=L22GR
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
55 mm
Nettogewicht:
105 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
105 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501590
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 43,16*
€ 57,42*
Lager 115
Frei Haus
ab € 38,46*
€ 58,58*
€ 4,00*
ab € 42,19*
€ 59,03*
€ 8,95*
ab € 46,11*
€ 61,99*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 51,33*
€ 66,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Baco
224200
ab € 13,59*
Sonstiges
Baco
224201
ab € 11,90*
Sonstiges
Baco
224202
ab € 14,72*
Sonstiges
Baco
100644-BK
ab € 13,70*
Sonstiges
Baco
224205
ab € 32,86*
Sonstiges
Baco
224186
ab € 3,54*
Sonstiges
Baco
100927
ab € 8,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.