Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOT-AUS-Pilztaster, komplett, 1 S+1 Ö, IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13512419
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     L22ER01D
EAN/GTIN:
     3245062237262
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Not Halt Hauptschalter
NOT-AUS-Pilztaster, komplett, Typ=L22ER01D, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=22 mm, Art des Betätigers=Drehtaster, Beleuchtung=Nein, Farbe des Schalters=Rot/Gelb, Kontaktkonfiguration=1 Öffner + 1 Schliesser, Schaltermaterial=Kunststoff, Schaltfunktion=Rastend, Schutzart=IP66, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Kontaktspannung=240 VAC 125 VDC, Kontaktstrom=3 A @ 240 VAC 550 mA @ 125 VDC, Serien=L22ER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 27,08*
€ 38,11*
2 Tage
28
Frei Haus
ab € 27,04*
€ 38,32*
Lager 115
45
Frei Haus
ab € 26,26*
€ 40,42*
7 Tage
24
€ 6,99*
ab € 45,41*
€ 59,71*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Baco
224201
ab € 11,69*
Sonstiges
Baco
100644-BK
ab € 13,71*
Sonstiges
Baco
100515-YE
ab € 2,86*
Sonstiges
Baco
100927
ab € 8,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.