Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vandalensichere Einbautaster-/schalter Tastend 3 A 125 VAC / 250 VAC 1 Wechsler IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13507524
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     1241.6622.5120000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter 1polig
Vandalensichere Einbautaster-/schalter, Typ=1241.6622.5120000, Betätigungskraft=4.5 N, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=19.1 mm, Länge=33.4 mm, Anschlussart=Flachsteckzunge, 2.8 x 0.5 mm, Art des Betätigers=Drucktaster, Beschriftung=Keine, Farbe des Schalters=Grün, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Montageart=Panelmontage, Schaltermaterial=Aluminium, Schaltfunktion=Tastend, Schutzart=IP40, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Kontaktspannung=125 VAC 250 VAC, Kontaktstrom=3 A, Serien=MSM 19
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
25 mm
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
16 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Weitere Suchbegriffe: ausschalter, ausschalter silber, Vandalensichere Einbautaster-/schalter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 13,03*
€ 18,19*
Lager 115
93
1
Frei Haus
ab € 19,21*
€ 35,51*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.