| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13507438 Herst.-Nr.: 1241.3008 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Piezo-Taster vandalensicher, Typ=1241.3008, Betätigungskraft=3 N, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=22.3 mm, Länge=-999, Anschlussart=Lötanschluss, Art des Betätigers=Piezo-Taster, Beschriftung=Keine, Farbe des Schalters=Natur, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Schaltermaterial=Aluminium, Schaltfunktion=Impulswirkung, Piezo-Prinzip, Schutzart=IP67, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Kontaktspannung=42 VAC 60 VDC, Kontaktstrom=100 mA, Serien=PSE 22 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 20,83* | € 25,87* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 20,47* | € 28,63* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 16,19* | € 28,65* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 18,05* | € 33,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|