Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lampenfassung E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13380409
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2361
EAN/GTIN:
     7331176131391
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fassung für Leuchtmittel
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
Lampenfassung, Typ=2361, Glühlampensockel=E14
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
13,500 g
Tiefe:
39 mm
Bruttogewicht:
13,5 g
Breite:
38 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536611090
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, fassungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.