Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Sicherung 1.6 x 0.8mm 50A @ 32V 2A Epoxydglas Superflink FF USF 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13322542
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3412.0119.22
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
schurter smd-sicherung
smd-sicherung
SMD-Sicherung, Typ=3412.0119.22, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=50 A, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=50 A, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.8 mm, Länge=1.6 mm, Nennspannung (AC)=32 V, Nennspannung (DC)=32 V, Nennstrom=2 A, Auslöse-Charakteristik=Superflink FF, Gehäusematerial=Epoxydglas, Kabelschuhmaterial=Nickel, verzinnt, Konformität mit Normen=CE CSA 22.2 IEC/UL 60950 UL Listed, Serie=USF 0603
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536101090
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,34*
Lager 115
746
3
€ 5,95*
ab € 0,2346*
€ 0,5078*
10
€ 8,95*
ab € 0,41*
€ 0,99*
1
€ 5,90*
ab € 0,33*
€ 1,22*
1 Tag
500000
1000
Frei Haus
ab € 3,43106*
€ 3,68382*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,5078*
€ 0,60428
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3978*
€ 0,47338
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3529*
€ 0,41995
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3246*
€ 0,38627
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2946*
€ 0,35057
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2846*
€ 0,33867
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2346*
€ 0,27917
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,5234* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.