Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherung 6.3 x 32 mm, 4A, 250V, Träge T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13318524
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0326004.MXP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherung 6.3 x 32 mm, Typ=0326004.MXP, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=400 A, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=-999, Durchmesser=6.3 mm, Länge=32 mm, Nennspannung (AC)=250 V, Nennspannung (DC)=-999, Nennstrom=4 A, Auslöse-Charakteristik=Träge T, Gehäusematerial=Keramik, Konformität mit Normen=CE Certified CSA Certified PES UL Listed
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
7 mm
Tiefe:
32 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
7 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,90*
ab € 0,45*
€ 0,48*
Lager 115
620
3
€ 5,95*
ab € 0,998*
€ 1,502*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,502*
€ 1,78738
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,115*
€ 1,32685
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,998*
€ 1,18762
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,506* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keystone
3562
ab € 0,226*
Zubehör
SCI
R3-63B
ab € 1,60*
Zubehör
SCI
R3-93
ab € 0,53*
Zubehör
SCI
R3-14C
ab € 0,63*
Zubehör
SCI
R3-64
ab € 0,37*
Zubehör
SCI
R3-32B2
ab € 0,43*
Zubehör
Schurter
0031.1804
ab € 2,58*
Zubehör
SCI
R3-38
ab € 0,42*
Zubehör
Bulgin
C0345RA
ab € 2,36*
Zubehör
Keystone
4245
ab € 1,13*
Zubehör
Schurter
0031.1667
ab € 2,32*
Zubehör
Schurter
0031.1741
ab € 2,33*
Zubehör
Schurter
0031.2550
ab € 3,21*
Zubehör
Schurter
0031.3577
ab € 1,28*
Zubehör
Schurter
0031.3803
ab € 1,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.