Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konverter, RS-232 - RS-485, Serial Ports 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-12579103
Hersteller:
     ICP DAS
Herst.-Nr.:
     I-7520 CR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter RS232
RS232 Adapter
Adapter RS485
RS485 Adapter
Konverter, Typ=I-7520 CR, Baudrate=115.2 Kbps, Betriebsspannung max. – DC=30 V, Betriebsspannung min. – DC=10 V, Betriebstemperatur, max.=75 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=72 mm, Höhe=118 mm, Serial Ports=2, Tiefe=35 mm, Anschlussart A=DB9-Buchse, Anschlussart B=Klemmenblock, Art des Gerätes=Serieller Schnittstellenwandler, Galvanische Trennung=Ja, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schnittstellentyp A=RS-232, Schnittstellentyp B=RS-485, Serie=7000
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
64 mm
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
216,2 g
Breite:
130 mm
MERCATEO_WA_NR:
8471800000
Weitere Suchbegriffe: adapter rs232, Konverter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,35*
€ 125,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,01*
€ 122,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 97,10*
€ 115,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,82*
€ 105,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,35*
€ 101,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.