Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog output Modul 4 Kanäle mit Modbus, 8 Kanäle, RS-485, 30V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-12578892
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     ADAM-4024
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analog output Modul 4 Kanäle mit Mo...
Analog output Modul 4 Kanäle mit Modbus, Typ=ADAM-4024, Alternative (Alias)=2838000, Analoge Ausgänge=4, Analoge Eingänge=-999, Digitale Ausgänge=-999, Digitale Eingänge=4, Eingangsspannung=30 V, Eingangsstrom=20 mA, Kanäle=8, Anschlussart=Steckbare Reihenklemme, LED-Anzeige=Nein, Schnittstellentyp=RS-485, Ausgangsspannung=10 V, Ausgangsstrom=20 mA, Serien=Adam 4000 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
204 g
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
201 g
Breite:
85 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542399000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 281,10*
€ 340,88*
Frei Haus
ab € 278,27*
€ 346,88*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,88*
€ 405,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,62*
€ 397,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,04*
€ 366,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,46*
€ 355,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,10*
€ 334,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.