Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinsteuerung 8DI (4D/A) 4DO 24VDC Seriell / USB 8 KB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-12573822
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     CD12 SMART 24 VDC
EAN/GTIN:
     3593150039763
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crouzet Steuerungsmodul
Crouzet-Millenium 3
Heizungssteuereinheit
Steuereinheit Heizung
Kleinsteuerung, Typ=CD12 SMART 24 VDC, Alternative (Alias)=7048327, Abtastdauer=20 ms, Analoge Ausgänge=-888, Analoge Eingänge=-888, Anzahl Hochgeschwindigkeitszähler=-999, Anzahl der Impulsausgänge=-999, Anzahl der Relaisausgänge=4, Anzahl der SSR-Ausgänge=-999, Anzahl der Transistorausgänge=-888, Anzahl digitaler Eingänge, analog nutzbar=4, Betriebsspannung, max.=24 VDC, Betriebsspannung, min.=-999, Digitale Eingänge=8, Laststrom=8 A, Analogeingangstyp=0 bis 10 VDC, Anschlussart=Schraubklemme, Anzeigedisplay=LCD, Art der Kommunikationsschnittstelle=Seriell USB, Batteriesicherung=Ja, Datenpuffer=10 Jahre, Datenspeicher=368 Bits / 200 Wörter, Digitalausgangstyp=Relais, Echtzeituhr=Ja, Eingang/Ausgang max.=-999, Erweiterbarkeit=Ja, Montageart=DIN-Schienenmontage, Programmkapazität=8 KB, Schutzart=IP40 IP20, Verwendete Programmiersprache=Function Block Diagram (FBD) Grafcet Kontaktplan Sequential Function Charts (SFC), Konformität mit Normen=CE CSA GL UL Listed, Serien=Millenium 3 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
65 mm
Nettogewicht:
242 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
242 g
Breite:
95 mm
MERCATEO_WA_NR:
8537109199
Weitere Suchbegriffe: crouzet steuerungsmodul, Logic Controller
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 191,69*
€ 244,96*
€ 6,90*
ab € 208,09*
€ 260,53*
Lager 115
Frei Haus
ab € 202,79*
€ 265,76*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,76*
€ 316,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,09*
€ 305,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,35*
€ 277,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,71*
€ 260,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,79*
€ 241,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BrainBox
US-235
€ 67,67*
Zubehör
Crouzet
88970102
€ 236,72*
Zubehör
Crouzet
88970108
€ 52,08*
Zubehör
Crouzet
88970111
€ 75,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.