Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Millenium 3 Starterkit Millenium 3 XD26 SMART 24 VDC, 16 DI (6 D/A), 0 AI, 0 HS, 10 RO, 0 TO, 0 AO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-12573264
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     KIT XD26 SMART 24 VDC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crouzet Starter-Kit
crouzet starter-kit
Millenium 3 Starterkit, Typ=KIT XD26 SMART 24 VDC, Analoge Ausgänge=-888, Analoge Eingänge=-999, Anzahl Hochgeschwindigkeitszähler=-999, Anzahl der Impulsausgänge=-999, Anzahl der Relaisausgänge=10, Anzahl der SSR-Ausgänge=-888, Anzahl der Transistorausgänge=-888, Anzahl digitaler Eingänge, analog nutzbar=6, Betriebsspannung, max.=24 VDC, Betriebsspannung, min.=-999, Digitale Eingänge=16, Anschlussart=Schraube, Anzeigedisplay=LCD, Art der Kommunikationsschnittstelle=Seriell USB, Ausgangstyp=Relais, Datenspeicher=368 Bits / 200 Wörter, Echtzeituhr=Ja, Inhalt=1x Millennium 3 (CD20), erweiterbar 1 interaktive CD-ROM 1x USB-Link-Kabel, Interner Programmspeicher=Flash-EEPROM, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20 IP40, Konformität mit Normen=CE CSA GL UL Listed
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
63 mm
Tiefe:
235 mm
Bruttogewicht:
607 g
Breite:
155 mm
MERCATEO_WA_NR:
8537109199
Weitere Suchbegriffe: Starter Kit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 359,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,96*
€ 515,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,67*
€ 499,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,68*
€ 470,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,06*
€ 457,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,48*
€ 427,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.