Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinsteuerung 16DI (6D/A) 10DO 24VDC 8 KB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-12573137
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     XD26 24 VDC
EAN/GTIN:
     3593150025940
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crouzet Steuerungsmodul
Crouzet-Millenium 3
crouzet steuerungsmodul
Kleinsteuerung, Typ=XD26 24 VDC, Alternative (Alias)=88970161, Abtastdauer=20 ms, Analoge Ausgänge=-888, Analoge Eingänge=-888, Anzahl Hochgeschwindigkeitszähler=-999, Anzahl der Impulsausgänge=-999, Anzahl der Relaisausgänge=10, Anzahl der SSR-Ausgänge=-999, Anzahl der Transistorausgänge=-888, Anzahl digitaler Eingänge, analog nutzbar=6, Betriebsspannung, max.=24 VDC, Betriebsspannung, min.=-999, Digitale Eingänge=16, Laststrom=8 A, Analogeingangstyp=0 bis 10 VDC, Anschlussart=Schraubklemme, Anzeigedisplay=LCD, Art der Kommunikationsschnittstelle=Seriell USB, Batteriesicherung=Ja, Datenpuffer=10 Jahre, Datenspeicher=368 Bits / 200 Wörter, Digitalausgangstyp=Relais, Echtzeituhr=Ja, Eingang/Ausgang max.=-999, Erweiterbarkeit=Ja, Montageart=DIN-Schienenmontage, Programmkapazität=8 KB, Schutzart=IP40 IP20, Verwendete Programmiersprache=Function Block Diagram (FBD) Grafcet Kontaktplan Sequential Function Charts (SFC), Konformität mit Normen=CE CSA GL UL Listed, Serien=Millenium 3 Series
Weitere Suchbegriffe: Logic Controller
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 235,56*
€ 281,73*
Frei Haus
ab € 276,39*
€ 333,17*
€ 5,90*
ab € 295,13*
€ 344,91*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 274,76*
€ 348,49*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,49*
€ 414,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,25*
€ 406,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 311,27*
€ 370,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,09*
€ 355,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,82*
€ 346,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,76*
€ 326,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BrainBox
US-235
ab € 49,43*
Zubehör
Crouzet
88970211
ab € 88,51*
Zubehör
Crouzet
88970321
ab € 122,81*
Zubehör
Crouzet
5369174
ab € 136,97*
Zubehör
Crouzet
88970102
ab € 179,81*
Zubehör
Crouzet
88970108
ab € 30,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.