| |
|
| Artikel-Nr.: 115-11095144 Herst.-Nr.: P2175 EAN/GTIN: 4250569402708 |
| | |
|
| | |
| LCR-Meter, Typ=P2175, Alternative (Alias)=PeakTech 2175, Induktivität max.=20 H, Induktivität min.=11 mH, Kapazität max.=0.11 F, Kapazität min.=11 nF, Testfrequenz max.=1 kHz, Widerstandsmessbereich max.=110 MΩ, Widerstandsmessbereich min.=110 Ω, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=1x 9 V, Inhalt=Battery Carrying Case Manual Test Lead, LCR-Typ=Handgerät, Messfunktionen=Inductance Capacitance Resistance Continuity Test Diode Test, Serien=2175 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LCR-Meter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 71,36* | € 90,40* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 71,50* | € 90,44* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 72,76* | € 92,16* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 72,09* | € 94,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|