Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetfeldtester, P1010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11095127
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P1010
EAN/GTIN:
     4250569401879
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnetfeldprüfer
Magnetfeldtester
magnetfeldprüfer peaktech
magnetfeldprüfer
Magnetfeldtester, Typ=P1010, Alternative (Alias)=PeakTech 1010, Stromverbrauch=32 mA, Batterietyp=2x AAA, Inhalt=Battery Manual
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
258 mm
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
121 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030337000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 12,45*
€ 17,94*
Lager 115
68
€ 5,95*
ab € 12,67*
€ 18,31*
€ 6,90*
ab € 14,03*
€ 20,10*
€ 5,90*
ab € 13,05*
€ 20,43*
€ 3,50*
ab € 24,09*
€ 33,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.