| |
|
| Artikel-Nr.: 115-11095126 Herst.-Nr.: P2170 EAN/GTIN: 4250569402159 |
| | |
|
| | |
| LCR-Meter, Typ=P2170, Alternative (Alias)=PeakTech 2170, Induktivität max.=20 kH, Induktivität min.=20 µH, Kapazität max.=20000 µF, Kapazität min.=200 pF, Testfrequenz max.=100 kHz, Widerstandsmessbereich max.=200 MΩ, Widerstandsmessbereich min.=20 Ω, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=6x AAA, Inhalt=USB Cable Battery Carrying Case Kelvin Probe Manual Software, LCR-Typ=Handgerät, Messfunktionen=Inductance Capacitance DC Resistance Quality Factor Dissipation Factor ESR Phase Angle, Stromversorgung=12 VDC, 500 mA, Weitere Messbereiche=Gleichstrom-Widerstand: 200 Ω bis 200 MΩ ESR: 0 bis 20 MΩ θ: -180° bis +180° D / Q: 0.001 bis 1999, Serien=2170 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LCR-Meter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 241,99* | € 295,25* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 246,17* | € 301,25* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 235,52* | € 301,85* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 235,16* | € 314,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|