Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkupack, Ni-MH, 4.8V, 800mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11094748
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ENELOOP4 800
EAN/GTIN:
     4042883240049
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Akkupack, Typ=ENELOOP4 800, Durchmesser=10.5 mm, Höhe=44.5 mm, Kapazität=800 mAh, Länge=-999, Spannung=4.8 V, Zellen=4, Anschlussart=Stecker, 2-polig, Chemie=Ni-MH, Code Batteriegrösse=AAA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 18,62*
€ 28,20*
€ 3,50*
ab € 31,28*
€ 43,83*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.