Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peripheriemodul 8DO 24V ET 200S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11090696
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES7132-4BF00-0AA0
EAN/GTIN:
     4025515074670
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ET 200S Elektronikmodul
Elektronikmodul
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler siemens
Peripheriemodul, Typ=6ES7132-4BF00-0AA0, Analoge Ausgänge=-888, Analoge Eingänge=-888, Anzahl der Relaisausgänge=-888, Anzahl der SSR-Ausgänge=-888, Anzahl der Transistorausgänge=8, Ausgangsstrom=500 mA, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=15 mm, Digitale Eingänge=-888, Höhe=81 mm, Tiefe=52 mm, Ausgangstyp=Transistor, Geeignet für=SIPLUS ET 200S, Modulausführung=Digitales Ausgangsmodul, Schutzart=IP20, Konformität mit Normen=-999, Serien=ET 200S
Weitere Suchbegriffe: profibus buskoppler, et 200s elektronikmodul 8do, Peripheriemodul
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
€ 4,45*
ab € 74,64*
€ 90,34*
27 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 77,13*
€ 93,65*
Lager 115
42
Frei Haus
ab € 75,31*
€ 93,79*
€ 5,46*
ab € 77,74*
€ 94,02*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 78,60*
€ 95,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,79*
€ 111,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,15*
€ 107,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,84*
€ 100,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,46*
€ 99,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,31*
€ 89,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
6ES71326BH000AA0
ab € 73,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.