Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteboden, Stahl, 390x447x1.5mm, Schwarzgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11089854
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20118-782
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Geräteboden, Typ=20118-782, Breite=447 mm, Höhe=1.5 mm, Länge=390 mm, Gehäusefarbe=Schwarzgrau, Gehäusematerial=Stahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 45,10*
€ 60,94*
Frei Haus
ab € 46,09*
€ 61,70*
Lager 115
27
Frei Haus
ab € 76,83*
€ 104,22*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,22*
€ 124,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,52*
€ 120,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,51*
€ 106,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,98*
€ 104,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,48*
€ 101,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 76,83*
€ 91,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21190-095
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.