Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türverriegelungsschalter D2D, 16A, 1 Schliesser + 1 Öffner, 2.94N, Stössel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11088125
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D2D-1000 BY OMZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 250v 16a
Türverriegelungsschalter, Typ=D2D-1000 BY OMZ, Betätigungskraft=2.94 N, Breite=13 mm, Höhe=44.2 mm, Kontaktspannung – AC=250 V, Kontaktspannung – DC=-999, Kontaktstrom – AC=16 A, Kontaktstrom – DC=-999, Länge=30 mm, Anschlussart=Faston-Klemme, 6.3 mm, Art des Betätigers=Stössel, Gehäusematerial=-999, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser + 1 Öffner, Schutzart=IP40, Konformität mit Normen=CSA UL Listed VDE, Serien=D2D
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, Türverriegelungsschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.