Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussarmaturen gerade M16 Polyamid 6 Gerade Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11085214
Hersteller:
     PMA
Herst.-Nr.:
     BVND-M160GT
EAN/GTIN:
     7630030213991
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
wellrohrverschraubung m16
wellrohrverschraubung
Anschlussarmaturen gerade, Typ=BVND-M160GT, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennweite=10, Farbe Kabelkanal=Schwarz, Material Kabelkanal=Polyamid 6, Steckverbindertyp=Steckverbinder, Winkel=Gerade, Zertifizierung für Gefahrenbereiche=-999, Zulassung für Gefahrenbereiche=-999, Gewindegrösse=M16, IP-Schutzart=IP66, Konformität mit Normen=CE, Serien=VND
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
18 mm
Tiefe:
38 mm
Bruttogewicht:
5,08 g
Breite:
18 mm
MERCATEO_WA_NR:
3917400099
Weitere Suchbegriffe: wellrohrverschraubung pma, Anschlussarmaturen gerade
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,5432*
€ 1,9432*
Lager 115
110
1
€ 5,95*
ab € 2,61*
€ 4,89*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.