| |
|
| Artikel-Nr.: 115-11084004 Herst.-Nr.: D2SW-3D EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Mikroschalter, Typ=D2SW-3D, Betätigungskraft=1.77 N, Breite=6.4 mm, Höhe=11.3 mm, Kontaktspannung – AC=125 V, Kontaktspannung – DC=-999, Kontaktstrom – AC=3 A, Kontaktstrom – DC=-999, Länge=19.8 mm, Anschlussart=Lötanschluss, Art des Betätigers=Stiftstössel, Art des Mikroschalters=Subminiatur, Gehäusematerial=-999, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Schaltfunktion=EIN-(EIN) ()=tastend, Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=CSA UL Listed, Serien=D2SW Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 6 mm | Nettogewicht: | 1,500 g | Tiefe: | 20 mm | Bruttogewicht: | 1,5 g | Breite: | 16 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536500700 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 158 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 2,74* | € 4,02* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 2,40* | € 4,04* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,13* | € 4,61* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 3,53* | € 5,19* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 5,32* | € 7,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|