Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter D3V, 16A, 1 Öffner, 1.96N, Rollenhebelbetätiger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11083549
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D3V-166-2C5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter omron d3v
Mikroschalter, Typ=D3V-166-2C5, Betätigungskraft=1.96 N, Breite=10.3 mm, Höhe=15.9 mm, Kontaktspannung – AC=250 V, Kontaktspannung – DC=-999, Kontaktstrom – AC=16 A, Kontaktstrom – DC=-999, Länge=37.8 mm, Anschlussart=Schnellanschlussklemme, #250, Art des Betätigers=Rollenhebelbetätiger, Art des Mikroschalters=Miniatur, Gehäusematerial=-999, Kontaktkonfiguration=1 Öffner, Schaltfunktion=EIN-(AUS). AUS-(EIN) ()=tastend, Schutzart=IP40, Konformität mit Normen=UL Listed CSA EN 61058-1 VDE, Serien=D3V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
13 mm
Tiefe:
55 mm
Bruttogewicht:
7,4 g
Breite:
31 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Weitere Suchbegriffe: microschalter, omron microschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
80
1
€ 14,99*
ab € 1,82*
€ 4,13*
1
€ 5,90*
ab € 1,67*
€ 4,34*
Lager 115
20
3
€ 5,95*
ab € 2,56*
€ 5,03*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 15,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.