Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-11082816 Herst.-Nr.: 6GK7243-5DX30-0XE0 EAN/GTIN: 4019169211215 |
| | |
|
| | |
| SIMATIC S7-1200 Profibus DP-Master, Typ=6GK7243-5DX30-0XE0, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=30 mm, Höhe=100 mm, Länge=75 mm, Art der Kommunikationsschnittstelle=RS-485, Aufnahmeschaft=Kommunikationsmodul, Geeignet für=SIMATIC Teleservice, Material Zubehör=-999, Schutzart=IP20 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 392,11* | € 419,70* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 399,02* | € 426,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 400,63* | € 426,27* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 407,07* | € 432,89* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 453,16* | € 505,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|