Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC S7-1200 Profibus DP-Slave


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11082815
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK7242-5DX30-0XE0
EAN/GTIN:
     4019169211222
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
Profibus Ein-/Ausgabemodul
SIMATIC S7 Erweiterungsmodul
SIMATIC S7-1200 Profibus DP-Slave, Typ=6GK7242-5DX30-0XE0, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=30 mm, Höhe=100 mm, Länge=75 mm, Art der Kommunikationsschnittstelle=RS-485, Aufnahmeschaft=Kommunikationsmodul, Geeignet für=SIMATIC Teleservice, Material Zubehör=-999, Schutzart=IP20
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
55 mm
Tiefe:
125 mm
Bruttogewicht:
167 g
Breite:
95 mm
MERCATEO_WA_NR:
8537109899
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
€ 8,90*
ab € 279,99*
€ 303,20*
Frei Haus
ab € 285,54*
€ 306,91*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 288,26*
€ 311,63*
Frei Haus
ab € 290,01*
€ 313,90*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 323,93*
€ 357,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,72*
€ 425,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,36*
€ 424,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,00*
€ 409,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,80*
€ 404,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,93*
€ 385,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
6ES72911CC300XA0
ab € 4,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.