Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator, axial 100pF 210V 2.5% 630V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11077029
Herst.-Nr.:
     B33063-B6101-H7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Schichtkondensator
axial kondensator 100 pf
axial kondensator
Kondensator, axial, Typ=B33063-B6101-H7, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=4.5 mm, Kabeldurchmesser=0.6 mm, Kapazität=100 pF, Länge=11 mm, Nennspannung AC=210 V, Nennspannung DC=630 V, Toleranz (±)=2.5 %, Verlustfaktor=0.05 %, Verpackung=Gurtware, Serien=KP
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
4 mm
Tiefe:
75 mm
Bruttogewicht:
0,3 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532250000
Weitere Suchbegriffe: Kondensator, axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.