| |
|
| Artikel-Nr.: 115-11072569 Herst.-Nr.: 82-5151.2000 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Druckknopf unbeleuchtet, Typ=82-5151.2000, Betätigungskraft=7 N, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=19 mm, Länge=34.5 mm, Anschlussart=Steckanschluss, 2,8 x 0.5 mm Lötanschluss, Art des Betätigers=Drucktaster, Beschriftung=Keine, Farbe des Schalters=Edelstahl, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Montageart=Panelmontage, Schaltermaterial=Edelstahl, Schaltfunktion=Rastend, Schutzart=IP67, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Kontaktspannung=250 VAC, Kontaktstrom=3 A, Serien=82 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 10,66* | € 18,75* | | | | | 47 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 10,89* | € 19,15* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 11,73* | € 19,97* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 14,31* | € 24,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|