| |
|
| Artikel-Nr.: 115-11070781 Herst.-Nr.: CLD2EA1C230 EAN/GTIN: 5709870381312 |
| | |
|
| | |
| Pegelschalter, Typ=CLD2EA1C230, Betriebsspannung, max.=230 V, Betriebsspannung, min.=-999, Empfindlichkeit=500 kΩ, Reaktionszeit=1 s, Anschlussart=Schraubklemme, Ausgangstyp=Relais, Kontaktkonfiguration=2 Wechsler, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20, Serien=CL |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 94,51* | € 119,55* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 89,72* | € 121,93* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 105,89* | € 139,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|