Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Käfigmutter (M6) 50 Stück, 6 x 6mm, Grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11060853
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     EL2092.200
EAN/GTIN:
     4028177014114
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Clip-Mutter
Käfigmutter
Käfigmutter (M6) 50 Stück, Typ=EL2092.200, Breite=6 mm, Höhe=-999, Länge=6 mm, Gehäusefarbe=Grau, Gehäusematerial=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
206 g
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
206 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
9403991090
Weitere Suchbegriffe: käfigmutter m6 rittal, clip-mutter m6, clip mutter, Käfigmutter (M6) 50 Stück
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2318*
€ 0,3118*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,242*
€ 0,322*
2 Tage
1550
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,255*
€ 0,345*
2 Tage
658
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,48*
€ 0,77*
Lager 115
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 19,44*
€ 27,16*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,16*
€ 32,32
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 22,56*
€ 26,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,44*
€ 23,13
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,3888* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7094110
ab € 2,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.