Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrierelais G7L 2 Schliesser DC 24V 25A Schnellverbindungsklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11050688
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G7L2AT24DC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochleistungsrelais
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Industrierelais, Typ=G7L2AT24DC, Breite=33.5 mm, Höhe=53 mm, Länge=52.5 mm, Schaltleistung=5.5 kVA, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=-888, Schaltstrom=25 A, Spulenspannung – AC=-888, Spulenspannung – DC=24 V, Anschlussart=Schnellverbindungsklemme, Art der Spule=DC, Kontaktkonfiguration=2 Schliesser, Kontaktmaterial=Ag-Legierung, Montageart=E-Halterung Steckmontage, Serie=G7L
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ID
Höhe:
45 mm
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
87,26 g
Breite:
32 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 7,06*
€ 12,23*
1
€ 8,95*
ab € 8,30*
€ 12,25*
2 Tage
16
2
Frei Haus
ab € 9,78*
€ 14,48*
Lager 115
7
1
€ 5,95*
ab € 10,21*
€ 15,60*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 16,93*
€ 23,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,70*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 21,21*
Zubehör
Omron
R99-07 FOR G7L
ab € 1,05*
Zubehör
Omron
P7LF-06D
ab € 13,93*
Zubehör
Panasonic
ERZV14D470
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.