Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrierelais G7L 2 Schliesser AC 240V 25A Schnellverbindungsklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11050685
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G7L2AT200/240AC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochleistungsrelais
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Industrierelais, Typ=G7L2AT200/240AC, Breite=33.5 mm, Höhe=53 mm, Länge=52.5 mm, Schaltleistung=5.5 kVA, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=-888, Schaltstrom=25 A, Spulenspannung – AC=240 V, Spulenspannung – DC=-888, Anschlussart=Schnellverbindungsklemme, Art der Spule=AC, Kontaktkonfiguration=2 Schliesser, Kontaktmaterial=Ag-Legierung, Montageart=E-Halterung Steckmontage, Serie=G7L
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ID
Höhe:
35 mm
Tiefe:
47 mm
Bruttogewicht:
87,3 g
Breite:
52 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,91*
€ 19,83*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 10,89*
€ 20,06*
€ 8,95*
ab € 13,82*
€ 20,92*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
R99-07 FOR G7L
ab € 1,05*
Zubehör
Omron
P7LF-06D
ab € 13,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.