Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Luftpolsterbeutel für niedrigen Ladezustand 55um 250 x 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11048754
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     20-021-6004
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Abschirm-Polstertasche
ESD-Luftpolsterbeutel für niedrigen Ladezustand, Typ=20-021-6004, Breite=250 mm, Dicke=55 µm, Innenlänge=300 mm, Innenmass Breite=250 mm, Länge=300 mm, Menge=1, Farbe=Pink, Oberflächenwiderstand=10 10 Ω
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
10 mm
Tiefe:
300 mm
Bruttogewicht:
10 g
Breite:
250 mm
MERCATEO_WA_NR:
3923210000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 0,329*
€ 0,72*
Lager 115
426
5
€ 5,95*
ab € 0,767*
€ 1,531*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,531*
€ 1,82189
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,333*
€ 1,58627
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,183*
€ 1,40777
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,007*
€ 1,19833
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,967*
€ 1,15073
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,927*
€ 1,10313
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,767*
€ 0,91273
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,655* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.