Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais 230V 1.25kVA 1 Wechsler / 1 Schliesser Schraubklemme 9999h TI IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11047773
Hersteller:
     Wachendorff
Herst.-Nr.:
     TI327401
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Zeitrelais
multifunktionsrelais
Zeitrelais, Typ=TI327401, Anzahl Zeitbereiche=5, Anzahl an Funktionen=5, Betriebsspannung, max.=230 V, Betriebsspannung, min.=24 V, Schaltleistung – AC=1.25 kVA, Schaltleistung – DC=-999, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=-999, Schaltstrom – AC=5 A, Schaltstrom – DC=-999, Spulenspannung – AC=-999, Spulenspannung – DC=-9999 h, Zeiteinstellung min.=0.01 s, Zeitverzögerung=-999, Anschlussart=Schraubklemme, Betriebsart=Oszillator Pause Betrieb PWM Timer AUS Timer AN, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler 1 Schliesser, Schutzart=IP65, Serien=TI
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
55 mm
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
170 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 95,32*
€ 119,16*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 101,49*
€ 122,40*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 118,42*
€ 143,63*
Lager 115
14
Frei Haus
ab € 130,29*
€ 163,90*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 139,73*
€ 167,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,90*
€ 195,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,30*
€ 193,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,73*
€ 176,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,80*
€ 172,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,29*
€ 155,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wachendorff
SFUR0KIT
ab € 153,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.