Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborkabel Messing 1m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11045135
Herst.-Nr.:
     SML 100/1 SCHWARZ / BLACK
EAN/GTIN:
     4250260225088
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborkabel
Messkabel
Messleitung
messleitung lamellenstecker schwarz...
Laborkabel, Typ=SML 100/1 SCHWARZ / BLACK, Alternative (Alias)=973 388-100, Gesamtlänge=1.12 m, Leitungslänge=1 m, Nennspannung AC=30 V, Nennspannung DC=60 V, Nennstrom=16 A, Querschnitt=1 mm², Farbe Messleitung=Schwarz, Geeignet für=-999, Isoliermaterial=Silikon, Kontakt A=Bananenstecker, 4 mm, Kontakt B=Bananenstecker, 4 mm, Kontaktmaterial=Messing, Sicherheitskategorie=CAT I
Weitere Suchbegriffe: laborkabel bananenstecker, laborkabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,40*
€ 12,95*
2 Tage
34
€ 14,99*
ab € 7,70*
€ 12,96*
Lager 115
24
€ 5,95*
ab € 7,70*
€ 13,46*
2 Tage
61
Frei Haus
ab € 8,97*
€ 13,70*
7 Tage
62
€ 6,99*
ab € 13,28*
€ 19,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930109101
ab € 0,48*
Zubehör
Hirschmann
973600100
ab € 1,11*
Zubehör
Hirschmann
973600101
ab € 1,11*
Zubehör
Hirschmann
930584100
ab € 1,40*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109100
ab € 4,04*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932794001
ab € 56,11*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930584101
ab € 1,12*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932792001
ab € 103,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.