Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-LED, RGB, B 468nm, Gr 518nm, R 632nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11042217
Hersteller:
     Everlight Electronics
Herst.-Nr.:
     19-337/R6GHBHC-A01/2T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rgb
smd-led
SMD-LED, Typ=19-337/R6GHBHC-A01/2T, Blickwinkel=120 °, Leuchtkörper (Durchmesser)=-999, Durchlassspannung (UD) / Farbe=B 3.3V, Gr 3.3V, R 2V, Durchlassstrom (ID) / Farbe=B 25mA, Gr 25mA, R 25mA, LED-Farbe=RGB, Leuchtkörper (Norm)=-999, Lichtstärke/Farbe=B 50mcd, G 180mcd, R 100mcd, Linsenfarbe=Wasserklar, SMD-LED-Gehäusebauart=Befestigung an der Oberseite, Spitzenwellenlänge/Farbe=B 468nm, Gr 518nm, R 632nm, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-999, Serien=19-337
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,312*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,6468*
€ 0,76969
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5107*
€ 0,60773
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,452*
€ 0,53788
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,412*
€ 0,49028
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,402*
€ 0,47838
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,312*
€ 0,37128
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.