Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelkoppler 5mm 30V 940nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11041573
Hersteller:
     Everlight Electronics
Herst.-Nr.:
     ITR9608-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
gabellichtschranke 30v
Gabelkoppler, Typ=ITR9608-F, Anstiegszeit max.=15 µs, Dunkelstrom max.=100 nA, Durchlassspannung (UD) max.=1.5 V, Durchlassstrom (ID) max.=50 mA, Emitter-Kollektor-Spannung (UEKO) max.=5 V, Kollektor-Emitter-Spannung (UCEO) max.=30 V, Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max.=0.4 V, Leistungsverteilung (PV) max.=75 mW, Spaltbreite max.=5 mm, Spitzenwellenlänge=940 nm, Umkehrspannung (Uu)=5 V, Sensor-Ausgang=Fototransistor
Weitere Suchbegriffe: gabel lichtschranke, Gabelkoppler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,702*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,446*
€ 1,72074
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,396*
€ 1,66124
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,376*
€ 1,63744
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,276*
€ 1,51844
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,05*
€ 1,2495
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,892*
€ 1,06148
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,702*
€ 0,83538
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.