Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerades Steckverbinder-Passstück R1/8"-6.0 mm Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11030132
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     KQ2H06-01AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Druckluftschraubverbindung
Gerades Steckverbinder-Passstück, Typ=KQ2H06-01AS, Anwendbarer Aussendurchmesser d. Rohrs=6 mm, Betriebsdruck max.=1 MPa, Betriebsdruck min.=-100 kPa, Gesamtlänge=18.4 mm, Anschlussgrösse A=Ø6 mm, One-Touch-Steckverbindung, Anschlussgrösse B=R1/8", Gewindestift, Medium=Luft Wasser, Produktart=Stecker, Serien=KQ2 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SG
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
5,350 g
Tiefe:
18 mm
Bruttogewicht:
5,15 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
7412200000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
277
10
€ 8,90*
ab € 0,79*
€ 1,13*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 0,97*
€ 1,71*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,98*
€ 1,73*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 1,65*
€ 2,24*
5
€ 8,95*
ab € 1,49*
€ 2,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
KSH06-02S
ab € 9,07*
Zubehör
SMC
KSL06-02S
ab € 9,28*
Zubehör
SMC
TG-1
ab € 8,79*
Zubehör
SMC
TK-3
ab € 5,48*
Zubehör
SMC
TK-1
ab € 16,56*
Zubehör
SMC
TK-2
ab € 17,12*
Zubehör
SMC
TM-06
ab € 1,41*
Zubehör
SMC
TCU0604B-1
ab € 11,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.