Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutsch-Hallenfarbe PROline-paint, Rutschhemmung R10, blau (RAL 5017), 5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     114-87059
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     263.25.507
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
technisches Datenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anti Rutsch Bodenfarbe
Antirutsch Bodenfarbe
Antirutschanstrich
Antirutschbeschichtung
Antirutsch-Hallenfarbe PROline-paint, Rutschhemmung R10, blau (RAL 5017), 5 l

Antirutsch-Hallenfarbe PROline-paint, Rutschhemmung R10, äußerst widerstandsfähige, schnell trocknende und beständige 1-Komponentenfarbe für den Innenbereich, geeignet für Beton, Asphalt, Estrich, Verbundstein und offenporige Fliesen, Aufbringung mittelsRolle, Pinsel oder im Spritzverfahren, einfach zu verarbeiten, leicht zu reinigen, staplergeeignet, weitgehend resistent gegen Öl, Lösungs- und Reinigungsmittel, Verbrauch: 5 l Gebinde für ca. 20 qm, Farbe: blau (RAL 5017), Inhalt: 5 l
Weitere Informationen:
Sorte:
Antirutschbelag
Grundfarbe:
blau

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Antirutschbodenfarbe, Bodenmarkierfarbe, Bodenmarkierungsfarbe, Markierfarbe, Markierungsfarbe, Hallenbeschichtung, Hallenmarkierfarbe, Hallenmarkierungsfarbe, markierungsfarbe ral 5017 5 l, bodenmarkierfarbe, moravia bodenmarkierfarbe, Anti-Rutsch-Bodenmarkierung, Antirutschbeläge, Antirutschbelag, Bodenbelag, Rutschhemmung, rutschhemmend, Hallenfarbe
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,50*
€ 100,48*
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 87,52*
€ 123,86*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,59*
€ 130,34*
Frei Haus
ab € 110,50*
€ 136,34*
Lager 114
Frei Haus
ab € 183,30*
€ 234,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,36*
€ 278,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,00*
€ 271,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,13*
€ 234,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,23*
€ 225,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,30*
€ 218,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ambratec
85129001
ab € 23,9794*
Zubehör
Moravia
260.11.401
ab € 19,58*
Zubehör
Moravia
ab € 153,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.