Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windsackmast mit Kappe, Stahl, verzinkt, Ø 42mm, Wandstärke 2mm, Länge 3000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-8530
Hersteller:
     Friebe Luftfahrt-Bedarf
Herst.-Nr.:
     44.080 + 44.085
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Windsackmast
windsackmast
Windsackmast mit Kappe, Stahl, verzinkt, Ø 42mm, Wandstärke 2mm, Länge 3000mm

Windsackmast inkl. Mastkappenabdeckung, Material: Stahl, verzinkt, Durchmesser: 42 mm, Wandstärke: 2 mm, Länge: 3000 mm, ab einer Länge von 4 m wird der Einbau von Abspannung empfohlen!
Weitere Suchbegriffe: Windsäcke, Windsackanlagen, Zubehör für Windsäcke, Windsackmasten, Mast, Ständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,90*
€ 233,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,99*
€ 229,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,83*
€ 218,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,00*
€ 215,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,83*
€ 185,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Friebe Luftfahrt-Bedarf
44.090
ab € 260,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.